| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8781536 Herst.-Nr.: 342838 EAN/GTIN: 5059045551805 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Strom = 20A Betriebsspannung = 250V ac Polzahl = 1P Erfüllte Normen = CSA-zertifiziert, cULus, RoHS-konform
Littelfuse-Sicherungshalter der Serie 342 für die Frontplattenmontage. Die Littelfuse-Sicherungshalter der Serie 342 für die Frontplattenmontage sind eine robuste Lösung für eine Vielzahl an Anwendungsanforderungen. Die Serie 342 von Sicherungshaltern ist kompatibel mit 3AG-Sicherungen und erhältlich mit geraden oder rechtwinkligen Gehäusetypen. Die Serie ist erhältlich mit einer Auswahl von Löt-, 3/16" Q.C- oder 1/4" Q.C-Anschlussausführungen. Leistungsmerkmale: Erhältlich mit gerilltem oder gerändeltem Knopf Durchschlagsfestigkeit 2400 V min. Schwarzer Thermoplast Umgebungstemperatur: -40 °C bis +85 °C Schnellverbindungsoptionen verfügbar Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Tafelmontage | Sicherungsgröße: | 6.3 x 32mm | Strom: | 20A | Betriebsspannung: | 250V ac | Polzahl: | 1P | Erfüllte Normen: | CSA-zertifiziert, cULus, RoHS-konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8781536, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, 342838, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| |