Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betaduct Betaduct Metric Verdrahtungskanal Grau, 60 mm x 60mm, Länge 2m Kunststoff, Seitenwand Offen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8781198
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     10440063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 60 mm
Tiefe = 60mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe = Grau
Material = PVC
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Offen
Serie = Betaduct Metric

RoHS 2-konform UL94 V-0 Gemäß EN50085-2-3 CSA UR RINA CE. Abdeckung. Wird standardmäßig in Packungen von 2 m Länge geliefert, außer Bestellnummern ; 878-1148 878-1148 ; ; 878-1126 878-1126 und ; 878-1117 878-1117 , die als 4 x 1 m-Längen geliefert werden, und Bestellnummern ; 878-1114 878-1114 und ; 880-2081 880-2081 , die als 2 x 2 m-Längen geliefert werden. Metrischer schmaler offener Steckplatzkabelkanal aus PVC, Betaduct™. Der metrische schmale offene Steckplatzkabelkanal aus PVC von Betaduct ist ein leichter, selbstverlöschender Kabelkanal mit ausgezeichneten Steifigkeits- und Leistungsmerkmalen. Durch sein eingeschränktes Steckplatz-Design können die Drähte im Steckplatz gehalten werden. Erhältlich in 9 Größen Lieferung mit Deckel Material: selbstlöschendes PVC Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0 Steckplatz-Rastermaß: 10 mm Steckplatz-Breite: 4 mm Netze: 6 mm Betriebstemperaturbereich +15 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
60mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Offen
Serie:
Betaduct Metric
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, verdrahtungskanal, betaduct verdrahtungskanal, 8781198, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Betaduct, 10440063, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 16,82584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 273,60*
€ 325,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 270,36*
€ 321,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,27*
€ 304,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 233,99*
€ 278,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 221,67*
€ 263,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 201,91*
€ 240,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7589238
ab € 146,33*
Ähnlich
RS Pro
3012006
ab € 98,44*
Ähnlich
RS Pro
3012012
ab € 133,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.