Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betaduct Betaduct Metric Verdrahtungskanal Grau, 25 mm x 40mm, Länge 1m Kunststoff, Seitenwand Offen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8781148
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     104400224*1m
EAN/GTIN:
     5060641285520
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 25 mm
Tiefe = 40mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe = Grau
Material = PVC
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Offen
Serie = Betaduct Metric

RoHS 2-konform UL94 V-0 Gemäß EN50085-2-3 CSA UR RINA CE. Abdeckung. Wird standardmäßig in Packungen von 2 m Länge geliefert, außer Bestellnummern ; 878-1148 878-1148 ; ; 878-1126 878-1126 und ; 878-1117 878-1117 , die als 4 x 1 m-Längen geliefert werden, und Bestellnummern ; 878-1114 878-1114 und ; 880-2081 880-2081 , die als 2 x 2 m-Längen geliefert werden. Metrischer schmaler offener Steckplatzkabelkanal aus PVC, Betaduct™. Der metrische schmale offene Steckplatzkabelkanal aus PVC von Betaduct ist ein leichter, selbstverlöschender Kabelkanal mit ausgezeichneten Steifigkeits- und Leistungsmerkmalen. Durch sein eingeschränktes Steckplatz-Design können die Drähte im Steckplatz gehalten werden. Erhältlich in 9 Größen Lieferung mit Deckel Material: selbstlöschendes PVC Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0 Steckplatz-Rastermaß: 10 mm Steckplatz-Breite: 4 mm Netze: 6 mm Betriebstemperaturbereich +15 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Tiefe:
40mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Offen
Serie:
Betaduct Metric
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 100 cm, verdrahtungskanal, betaduct verdrahtungskanal, 8781148, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Betaduct, 104400224*1m, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7589213
ab € 73,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.