Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler TICO 774 Unidirektional Zähler LCD 6-stellig, max. 60kHz, 100 → 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8780969
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 774 442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Multifunktionszähler
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Logik
Verbindungstyp = Kabel
Reset-Typ = Automatisch, Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais, RS232-Schnittstelle
Zählrichtung = Unidirektional
Ziffernhöhe = 7,2 mm (zweite Zeile), 9,3 mm (erste Zeile)
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Zählfrequenz max. = 60kHz
Funktion = Stückzähler, Schiebezähler, Tachometer, Zeitgeber
Serie = TICO 774

Multifunktionszähler – Tico 774. Universell einsetzbar als Tachometer, Zeitgeber, Schichtzähler und Loszähler Vereinfachte Handhabung Separate Vorwahleinstellung (Signal 1, Spurvorwahl, Intervall oder Grenzwert) Vielseitig und leicht zu programmieren, 4 Tasten für direkten Zugriff auf Vorwahlen, Vorskalierung und separaten Summierer Gut ablesbares Display mit großen Ziffern Anzeige- und Vorwahlbereich: –999 999 bis +999 999 Alarmsignal: Display blinkt, wenn Vorwahlen 0, 1 oder 2 aktiv sind Eingangsfrequenz bis zu 60 kHz Relaisausgänge: 250 V ac / 30 V dc / 5 A Einfacher Einbau dank Steckklemmen 3 Voreinstellungen Schutzart IP65 (Frontplatte). Typische Anwendungen:. Zeitsteuerung Stellungsanzeige Stückzählung Zuschneiden auf Länge Drehzahlsteuerung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Logik
Verbindungstyp:
Kabel
Reset-Typ:
Automatisch, Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Relais, RS232-Schnittstelle
Zählrichtung:
Unidirektional
Ziffernhöhe:
7,2 mm (zweite Zeile), 9,3 mm (erste Zeile)
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Zählfrequenz max.:
60kHz
Funktion:
Stückzähler, Schiebezähler, Tachometer, Zeitgeber
Serie:
TICO 774
Weitere Suchbegriffe: multifunktionszähler hengstler, multifunktionszähler, 8780969, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0774442, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 236,38*
€ 290,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 255,58*
€ 321,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,73*
€ 317,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 81,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.