Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micromotors B138 F Bürsten-Getriebemotor bis 1,5 Ncm 12.25:1, 12 V dc, Wellen-Ø 4mm x 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8777115
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     B138 F-12-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotoren micromotors
getriebemotor
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl = 155 U/min
Schaftdurchmesser = 4mm
Abtriebsdrehmoment max. = 1,5 Ncm
Getriebekopftyp = Spur
Übersetzung = 12.25:1
Abmessungen = Ø 34 x 37,5 mm
Nennstrom = 55 mA
Länge = 37.5mm
Erfüllte Normen = ISO 9001:2008

Getriebemotoren – Serie B138F. Gleichstrommotor mit Getriebe, Serie B138F. Gleichstrommotor mit Getriebe Nennspannung: 12 V dc VDR-Störimpulsunterdrückung auf dem Kollektor Edelmetallbürsten Drehrichtung je nach Polarität Kann in jeder beliebigen Position montiert werden Temperaturbereich: –20 bis +60 °C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl:
155 U/min
Schaftdurchmesser:
4mm
Abtriebsdrehmoment max.:
1,5 Ncm
Getriebekopftyp:
Spur
Übersetzung:
12.25:1
Abmessungen:
Ø 34 x 37,5 mm
Nennstrom:
55 mA
Länge:
37.5mm
Erfüllte Normen:
ISO 9001:2008
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 12v, 8777115, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Micromotors, B138F1212, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.