Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Schubladeneinheit, Kleinteilemagazin Schwarz, 40 Einschübe, 420mm x 270mm x 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kunststoff Schubladeneinheit, Kleinteilemagazin Schwarz, 40 Einschübe, 420mm x 270mm x 130mm
RS PRO Kunststoff Schubladeneinheit, Kleinteilemagazin Schwarz, 40 Einschübe, 420mm x 270mm x 130mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8776812
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8776812
EAN/GTIN:
     5056112234616
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 40
Gehäusematerial = Kunststoff
Höhe = 420mm
Breite = 270mm
Tiefe = 130mm
Transparenter Einschübe = Nein
Einschubmaterial = Kunststoff
Kipp-Einschübe = Nein
Farbe = Schwarz
Wandmontage = Ja

RS Pro Kunststoff-Schubladen. Diese Kunststoff-Aufbewahrungseinheiten von RS Pro sind ideal für alle Ihre täglichen Aufbewahrungsaufgaben. Sie bestehen aus schwarzem Durable Polypropylen, mit entweder 30 oder 40 halbtransparenten herausnehmbaren Schubladen, je nach Ihren Anforderungen. Die Schubladen können an einer Vielzahl von Orten aufgestellt werden und können als freistehende oder als wandmontierte Einheit verwendet werden und sind ideal für die Aufbewahrung all Ihrer kleinen Teile wie Befestigungselemente und andere Komponenten. Eigenschaften und Vorteile. Ideal für die Lagerung aller kleinen Bauteile Erhältlich mit 30 oder 40 Schubladen Kann als freistehende oder wandmontierte Aufbewahrungseinheit verwendet werden (Wandbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten) Schwarzer Kunststoffschrank halbtransparente Kunststoffschubladen Schrank und Schubladen aus Polypropylen. Anwendungen. Aufbewahrung zu Hause Büroaufbewahrung Autowerkstatt Werkstatt Lagerhaus. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Einschübe:
40
Gehäusematerial:
Kunststoff
Höhe:
420mm
Breite:
270mm
Tiefe:
130mm
Transparenter Einschübe:
Nein
Einschubmaterial:
Kunststoff
Kipp-Einschübe:
Nein
Farbe:
Schwarz
Wandmontage:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin breite 270 mm, 8776812, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, RS PRO, 140, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,33*
€ 29,55*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 28,24*
€ 39,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,88*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.