Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR, SCR-Modul Thyristormodul 60A TO-240AA 1200V 1200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8776376
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT56/12
EAN/GTIN:
     5059040808898
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
On-State Strom durchschnittlich = 60A
Thyristor-Typ = SCR, SCR-Modul
Gehäusegröße = TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 1200A
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 270mA
Gate-Triggerspannung max. = 4V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 92 x 22.6 x 30mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Thyristor/Thyristor Serie VS-VSKT, ADD-A-PAK Module, Vishay Semiconductor. Standardindustriegehäuse ADD-A-PAK Niedriger Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
60A
Thyristor-Typ:
SCR, SCR-Modul
Gehäusegröße:
TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
1200A
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
270mA
Gate-Triggerspannung max.:
4V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
92 x 22.6 x 30mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 8776376, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VSVSKT5612, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 22,36*
€ 39,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,33*
€ 52,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.