Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Tafelmontage Diode , 1600V / 100A, 7-Pin TO-240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8776373
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKD91/16
EAN/GTIN:
     5059040695337
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
PIN-Diode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = TO-240AA
Dauer-Durchlassstrom max. = 100A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 7
Maximaler Spannungsabfall = 1.55V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 2.1kA

Gleichrichter Standard Recovery, über 40 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
TO-240AA
Dauer-Durchlassstrom max.:
100A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
7
Maximaler Spannungsabfall:
1.55V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
2.1kA
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, 8776373, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSVSKD9116, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.