Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellor Electric FBB Getriebemotor, bürstenlos bis 1,3 Nm, 24 V dc / 9 W, Wellen-Ø 7.94mm, 56mm x 63.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8776288
Hersteller:
     Mellor Electric
Herst.-Nr.:
     UBB1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
mellor electric getriebemotor
getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Getriebemotor, bürstenlos
Leistung = 9 W
Abtriebsdrehzahl = 125 U/min
Schaftdurchmesser = 7.94mm
Abtriebsdrehmoment max. = 1,3 Nm
Abmessungen = 63,5 x 92 x 56 mm
Nennstrom = 540 mA
Länge = 63.5mm
Breite = 56mm
Tiefe = 92mm
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Mellor Electrics-Getriebemotor, 24 V dc, Serie UBB. Getriebemotor der Serie UBB1000. Bürstenloser Getriebemotor 24 V dc Nennspannung Niedrige Geschwindigkeit, hohes Drehmoment
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Getriebemotor, bürstenlos
Leistung:
9 W
Abtriebsdrehzahl:
125 U/min
Schaftdurchmesser:
7.94mm
Abtriebsdrehmoment max.:
1,3 Nm
Abmessungen:
63,5 x 92 x 56 mm
Nennstrom:
540 mA
Länge:
63.5mm
Breite:
56mm
Tiefe:
92mm
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 24v, 8776288, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Mellor Electric, UBB1002, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mellor Electric
EC1080
ab € 97,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.