Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellor Electric FBB Getriebemotor, bürstenlos bis 33,5 Nm, 24 V dc / 9 W, Wellen-Ø 8.5mm, 73mm x 69.85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8776272
Hersteller:
     Mellor Electric
Herst.-Nr.:
     FBB1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
mellor electric getriebemotor
getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Getriebemotor, bürstenlos
Leistung = 9 W
Abtriebsdrehzahl = 5 U/min
Schaftdurchmesser = 8.5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 33,5 Nm
Abmessungen = 69,85 x 119 x 73 mm
Nennstrom = 540 mA
Länge = 69.85mm
Breite = 73mm
Tiefe = 119mm
Serie = FBB

Mellor Electrics-Getriebemotor, 24 V dc, Serie FBB. Getriebemotor der Serie FBB1000. Bürstenloser Getriebemotor 24 V dc Nennspannung Niedrige Geschwindigkeit, hohes Drehmoment
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Getriebemotor, bürstenlos
Leistung:
9 W
Abtriebsdrehzahl:
5 U/min
Schaftdurchmesser:
8.5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
33,5 Nm
Abmessungen:
69,85 x 119 x 73 mm
Nennstrom:
540 mA
Länge:
69.85mm
Breite:
73mm
Tiefe:
119mm
Serie:
FBB
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 5 rpm, 8776272, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Mellor Electric, FBB1001, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,66*
€ 312,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,79*
€ 281,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mellor Electric
EC1080
ab € 97,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.