| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8774998 Herst.-Nr.: 21349091487010 EAN/GTIN: 5059039119592 |
| |
|
| | |
| Serie = 2134 Aderzahl = 2 Mantelmaterial = PUR Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Gender Steckverbinder 2 = Stecker Kodierung = B Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Schutzart = IP67 Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
IEC 61076-2-101. Die Steckverbinder haben 4 Kontakte, jedoch nur zwei verdrahtete Verbindungen, ohne Abschirmung. B-codierte zweiseitige M12-Kabelsätze. Ein umfassendes Angebot von 4-poligen geraden oder abgewinkelten Kabelsätzen von Harting mit Stecker und Buchse im M12-Format mit B-Codierung. Diese haltbaren Steckverbinder-Kabelsätze sind geeignet für Anwendungen in der Datenvernetzung und Fast Ethernet in vielen Branchen. Die Steckverbinder-Kabelsätze werden gemäß den Angaben in Längen von 1, 5, und 10 Metern mit violettem PVC-Mantel oder PUR-Kabel geliefert und enden in geraden oder abgewinkelten M12-Steckverbindern. Merkmale. Fast-Ethernet-Variante Kabelsätze erhältlich in Längen von 1, 5, und 10 Metern Ausführungen mit PVC oder PUR-Kabel Geschirmt Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Serie: | 2134 | Aderzahl: | 2 | Mantelmaterial: | PUR | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Kodierung: | B | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Schutzart: | IP67 | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, m12 profibus kabel 1m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 1,00m, 8774998, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, HARTING, 21349091487010, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 39,42* | € 46,78* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,54* | € 55,16* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 40,93* | € 59,64* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,16* | € 59,96* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 53,45* | € 77,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|