| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8774683 Herst.-Nr.: 21348400383050 EAN/GTIN: 5059039152438 |
| |
|
| | |
| Serie = 2134 Aderzahl = 3 Mantelmaterial = PUR Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -25°C
IEC 61076-2-101. A-codierte einseitige M12-Steckverbinder-Kabelsätze. Ein umfassendes Angebot an Kabelsätzen von Harting mit geraden oder abgewinkelten Kabelsteckverbindern und Buchsen in M12-Format mit einer A-Codierung bei 3-, 4-, 5-, 8- und 12-poligen Ausführungen mit freien Kabelenden. Diese haltbaren Steckverbinder-Kabelsätze sind geeignet für Anwendungen in der Datenvernetzung, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet (abhängig von Anzahl der Pole) in vielen Branchen. Die Steckverbinder-Kabelsätze werden gemäß den Angaben in Längen von 1, 2, 5, und 10 Metern mit grauem PVC-Mantel oder schwarzem PUR-Kabel geliefert und haben nur an einem Ende einen geraden oder abgewinkelten M12-Kabelsteckverbinder. Merkmale. Wahlweise erhältlich in Fast-Ethernet- und Gigabit-Ethernet-Varianten Kabelsätze erhältlich in Längen von 1, 2, 5 und 10 Metern Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Serie: | 2134 | Aderzahl: | 3 | Mantelmaterial: | PUR | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Schutzart: | IP67 | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, 8774683, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, HARTING, 21348400383050, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,06* | € 11,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,11* | € 11,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,38* | € 12,56* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,98* | € 15,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|