Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics AEC-Q100 Batterieverpolung und TVS Bidirektional, Unidirektional Einfach 40V 22V min., 3-Pin, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics AEC-Q100 Batterieverpolung und TVS Bidirektional, Unidirektional Einfach 40V 22V min., 3-Pin, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-8772813
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RBO40-40G-TR
EAN/GTIN:
     5059042708776
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bidirektional, Unidirektional
Klemmenspannung max. = 40V
Durchschlagspannung min. = 22V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Stand-Off Sperrspannung max. = 20V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 37.5A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 100µA

ISO/DTR 7637-2. Verpolungs- und Überspannungsschutz, STMicroelectronics. Die ASD-Bauelemente der Serie RBOxx dienen zum Schutz gegen Batterierückströme und "Load-Dump"-Überspannungen in Kfz-Anwendungen. Schutz vor "Load-Dump"-Impulsen von Transil Reihendioden für 8 A oder 40 A zum Schutz gegen Batterieschäden durch Rückströme Klemmenspannung: max. ±40 V RS-Produktcodes ; 686-7486 686-7486 RBO08-40G 8 A D2PAK ; 249-252 249-252 RBO40-40G 40 A D2PAK ; 877-2813 877-2813 RBO40-40G-TR 40 A D2PAK ; 919-6352 919-6352 RBO40-40G 40 A D2PAK (Je 50 Stück)
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bidirektional, Unidirektional
Klemmenspannung max.:
40V
Durchschlagspannung min.:
22V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Stand-Off Sperrspannung max.:
20V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
37.5A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
100µA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, 8772813, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, RBO4040GTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.