Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Motor Controller L6384ED013TR, 0.4A, 400kHz, SOIC, 8-Pin, Halbbrücke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Motor Controller L6384ED013TR, 0.4A, 400kHz, SOIC, 8-Pin, Halbbrücke
Artikel-Nr.:
     108EL-8772693
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6384ED013TR
EAN/GTIN:
     5059042708059
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD

MOSFET- und IGBT-Treiber, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 8772693, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, L6384ED013TR, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.