Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / M12 Stecker, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / M12 Stecker, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-8771211
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8771211
EAN/GTIN:
     5056112232087
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Schwarzm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 30 V
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur max. = +75°C

M12-Verbindungskabel. Diese Serie von M12-Verbindungskabel-Baugruppen von der vertrauenswürdigen Marke RS wird üblicherweise in Sensor- und Automatisierungsanwendungen verwendet. Diese RS-M12-Kabelbaugruppen sind mit einer sicheren Überwurfmutter ausgestattet und sind eine ideale Lösung, wenn eine zuverlässige Datenübertragung erforderlich ist. Der M12-Steckverbinder verfügt über einen hohen Umgebungsschutz und ist ideal für den industriellen Einsatz mit Anwendungen von der Prozesssteuerung bis hin zur kommerziellen Elektronik geeignet. Eigenschaften und Vorteile: • Isolationswiderstand >= 100 MΩ • O-Ring aus Neopren • Überwurfmutter aus vernickeltem Messing. In dieser Serie erhältlich: • Best.-Nr.: ; 877-1202 877-1202 hat eine LED-Ausgangsanzeige (Leistung = grün, Output = rot) • Best.-Nr.: ; 877-1211 877-1211 hat eine LED-Ausgangsanzeige (Leistung = grün, kein Betrieb = gelb, Öffner-Betrieb = rot)
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Schwarzm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
30 V
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: 8771211, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CDF12R4M12S402BP343LED, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 3,71*
Zubehör
RS Pro
233455
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.