Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-8771056
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8771056
EAN/GTIN:
     5056112231622
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Aderzahl = 3
Mantelmaterial = PUR
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur max. = +75°C

Einseitige M12-Kabelbaugruppe. Diese Serie von M12-Verbindungskabel-Baugruppen von der vertrauenswürdigen Marke RS wird üblicherweise in Sensor- und Automatisierungsanwendungen verwendet. Diese Verbindungskabel verfügen über einen hohen Umgebungsschutz und sind ideal für den industriellen Einsatz geeignet. Diese RS-M12-Verbindungskabel-Baugruppen sind mit einer sicheren Überwurfmutter ausgestattet, nicht abgeschlossen und teilweise an einem Ende abisoliert. Sie sind eine ideale Lösung, wenn eine sichere und zuverlässige Datenübertragung erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Der Draht ist nicht abgeschlossen und ist teilweise abisoliert Isolationswiderstand >= 100 MΩ O-Ring aus Neopren Überwurfmutter aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Aderzahl:
3
Mantelmaterial:
PUR
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, 8771056, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CBF12S43N002BP34, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 3,47*
Zubehör
RS Pro
233455
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.