| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8769381 Herst.-Nr.: GW CSHPM1.EM-LQLS-A333-1 EAN/GTIN: 5059041741088 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 3030 (1212) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,85 V Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 150° Lichtstrom = 110 lm Linsenform = Dom Serie = OSLON SSL 150
OSRAM-LEDs der Serie OSLON SSL 150 - Weiß. Die weiße Hochleistungs-LED OSLON SSL 150 für Weitwinkelbeleuchtung von OSRAM Opto Semiconductors bietet eine ausgezeichnete optische und thermische Leistung. Dank ihres breiten Strahlungsmusters (150°) ist sie für den Einsatz mit Reflektoren und für diffuse Beleuchtung geeignet. OSRAM-OSLON-SSL-150-LEDs sind geeignet für Anwendungen, bei denen lange Lebensdauer und hohe Wirksamkeit erforderlich sind. Diese 1 W Hochleistungs-LEDs verfügen über ein breites, gleichmäßiges Abstrahlungsmuster mit einem Strahlungswinkel von 150°. Die SMD-LEDs der Serie OSLON SSL 150 sind ideal für Anwendungen in geschlossenen Räumen und im Freien einschließlich der Nachrüstung in Wohnhäusern und Leuchtengruppen, Punktleuchten, Arbeitsleuchten, Regalleuchten und Deckenleuchten.. SMD-Keramikgehäuse mit Silikonharz und Linse LED mit hoher Leuchtkraft und hervorragender Effizienz, 1 W Kompaktes und symmetrisches 3 x 3 mm Gehäuse ermöglicht eine dichte Packung für Arrays mit hohem Lichtstrom Die flache Form der Linse vermeidet interne Abschattungseffekte in eng gepackten Clustern Die OSLON SSL 150 kann mit bis zu 1000 mA betrieben werden Ein niedriger Wärmewiderstand von 7 K/W sorgt für kühlen Betrieb Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Gehäusetyp: | 3030 (1212) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2,85 V | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 150° | Lichtstrom: | 110 lm | Linsenform: | Dom | Serie: | OSLON SSL 150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8769381, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWCSHPM1EMLQLSA3331, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |