Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM TOPLED SMD LED Weiß 3 V, 4900 → 7800 mlm, 120° PLCC 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM TOPLED SMD LED Weiß 3 V, 4900 → 7800 mlm, 120° PLCC 2
Artikel-Nr.:
     108EL-8768906
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LW TVSG.BB-AZBZ-FBKC-1
EAN/GTIN:
     5059041402927
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
smd-led 3v
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = PLCC 2
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3 V
Lichtstärke = 1,5 → 2,8 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 4900 → 7800 mlm
Linsenform = Rund
Serie = TOPLED

OSRAM-LEDs der Serie TOPLED - weiß. Die LEDs der TOPLED-Serie von OSRAM Opto Semiconductors sind kompakte und sehr zuverlässige LED-Einheiten. Als erste SMD-LED mit integriertem Reflektor von Osram ist die TOPLED-LED-Familie ideal für Anwendungen wie Innen-/Außendisplays, Display-Hintergrundbeleuchtung, Signal- und Symbolbeleuchtung. Die TOPLEDs sind auch ein geeigneter Ersatz für Mikroglühlampen oder Bodenmarkierungsbeleuchtung.. 3,4 x 3,0 x 2,1 mm PLCC-2-Gehäuseabmessung Strahlungswinkel 120°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
PLCC 2
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3 V
Lichtstärke:
1,5 → 2,8 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
4900 → 7800 mlm
Linsenform:
Rund
Serie:
TOPLED
Weitere Suchbegriffe: 8768906, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LWTVSGBBAZBZFBKC1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.