| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8768874 Herst.-Nr.: LW Q38E-Q1OO-3K6L-1 EAN/GTIN: 5059041392235 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 1608 (0603) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,1 V Lichtstärke = 71 → 280 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 130 (vertikal) °, 150 (horizontal) ° Lichtstrom = 240 → 760 mlm Linsenform = Rechteck Abmessungen = 0.9 x 1.7 x 0.4mm
OSRAM-LEDs der Serie CHIPLED 0603. Die OSRAM-Serie CHIPLED 0603 von Osram Opto Semiconductors ist Teil der CHIPLED-Familie. Die CHIPLED 0603 hat die kompakten Abmessungen des Standards 0402. Die CHIPLED 0603 ist deal für Anwendungen, die keine Hochleistungs-LED erfordern, und kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden. Diese Anwendungen umfassen Tasten-/LCD-Hintergrundbeleuchtung, Löschgerät-Arrays, Anzeigen mit engem Abstand oder Anzeigeleuchten für externe Modems.. Merkmale der LEDs der Serie CHIPLED 0603: Abmessungen: 1,6 x 0,8 mm Gehäuse nach Industriestandard 0603 Flache Pakete (0,3 mm) verfügbar Auswahl von Farben Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Gehäusetyp: | 1608 (0603) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 3,1 V | Lichtstärke: | 71 → 280 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 130 (vertikal) °, 150 (horizontal) ° | Lichtstrom: | 240 → 760 mlm | Linsenform: | Rechteck | Abmessungen: | 0.9 x 1.7 x 0.4mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8768874, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LWQ38EQ1OO3K6L1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |