Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse BB Metalloxid-Varistor, 1.5nF, 3030V, 1700V, 6000J, Metall, 70000A max., 100 x 95 x 44.5mm, Ø 60mm, L. 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8768432
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V172BB60
EAN/GTIN:
     5059041575669
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistorspannung = 3030V
Wechselspannung max. = 1700V
Gleichspannung max. = 2150V
Klemm-Spannung = 4300V
Material = Metall
Serie = BB
Durchmesser = 60mm
Spitzenstrom max. = 70000A
Kapazität = 1.5nF
Länge = 100mm
Abmessungen = 100 x 95 x 44.5mm
Anschlussraster = 40mm

Metalloxidvaristoren von Littelfuse – Serie BA/BB. Die MOVs der Serie BA/BB von Littelfuse sind Varistoren für hohe industrielle Ansprüche, die einen Überspannungsschutz für Motorsteuerungen und Netzteile in schweren Maschinen bieten. Sowohl die Serie BA als auch die Serie BB bieten verbesserte Kriech- und Durchschlagsstrecken, um die Ausfallanfälligkeit entlang der Gehäusefläche zu minimieren und für vollständige elektrische Isolierung der Scheibenunterbaugruppe zu sorgen. Leistungsmerkmale: Starre Anschlussklemmen für sicheren Drahtkontakt Hohe Energieaufnahmefähigkeit Großer Betriebsspannungsbereich Serie BA, 130 V bis 880 V Serie BB, 1100 V bis 2800 V CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
3030V
Wechselspannung max.:
1700V
Gleichspannung max.:
2150V
Klemm-Spannung:
4300V
Material:
Metall
Serie:
BB
Durchmesser:
60mm
Spitzenstrom max.:
70000A
Kapazität:
1.5nF
Länge:
100mm
Abmessungen:
100 x 95 x 44.5mm
Anschlussraster:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 8768432, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Littelfuse, V172BB60, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.