Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse HA Varistor, 5nF, 429V, 250V, 370J, Metall, 40000A max., mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8768164
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V251HA40
EAN/GTIN:
     5059041550727
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistorspannung = 429V
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 330V
Klemm-Spannung = 630V
Material = Metall
Serie = HA
Spitzenstrom max. = 40000A
Kapazität = 5nF
Abmessungen = 42.5 (Dia.) x 57mm
Anschlussraster = 25mm

Metalloxidvaristoren Littelfuse Serie HA. Die Überspannungsentstörer der Serie HA von Littelfuse sind industrielle Metalloxidvaristoren (MOVs) für hohe Energie. Die Serie wurde entwickelt, um sekundären Überspannungsschutz für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen zu bieten. Die MOVs der Serie HA besitzen starre Klemmen zur Schraubmontage, und sie sind auch in einer Kabelklemmversion zur Platzierung auf Platinen erhältlich. Leistungsmerkmale: Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform Großer Betriebsspannungsbereich Hohe Energieaufnahmefähigkeit Keine Leistungsverringerung bis 85 °C Umgebungstemperatur
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
429V
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
330V
Klemm-Spannung:
630V
Material:
Metall
Serie:
HA
Spitzenstrom max.:
40000A
Kapazität:
5nF
Abmessungen:
42.5 (Dia.) x 57mm
Anschlussraster:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 8768164, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Littelfuse, V251HA40, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 300 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 600 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.