Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 1.024 Wörter SOIC 14-Pin 20MHz 67 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8766979
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F506-I/SL
EAN/GTIN:
     5059040140677
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 1.024 Wörter
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 67 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 5,5 V
A/D-Wandler = 4 x 8 Bit

PIC16F506 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F506-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem Baseline-Kern von Microchip mit einem 2 Stufen tiefen Hardware-Stack und 33 Befehlen. Diese MCUs bieten bis zu 5 MIPS, 1,5 KB Programmspeicher und 67 Byte RAM. Auf der Platine befindet sich ein konfigurierbarer Oszillator, der ab Werk auf ±1 % Genauigkeit kalibiert ist. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 33 Anweisungen 2-stufiger Hardware-Stack Interner Oszillator, 4/8 MHz 12 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Geräte-Reset-Zeitgeber (DRT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 4-Kanal-8-Bit-A/D-Wandler (ADC) Zwei Komparatoren Ein 8-Bit-Zeitgeber
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
1.024 Wörter
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
67 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 5,5 V
A/D-Wandler:
4 x 8 Bit
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8766979, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F506ISL, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
57
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 0,91*
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Mindestbestellmenge: 57 Stück ( entspricht € 51,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.