Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8766357 Herst.-Nr.: 1RM-11 EAN/GTIN: 7314153000583 |
| |
|
| | |
| Schraubenschlüsselart = Ratschenschlüssel Metrische Größe = 11mm Gesamtlänge = 165 mm Doppelseitig = Ja Material/Stoff = Legierungsstahl Finish = Chrom Größe = 11 mm
Bahco-Ringmaul-Ratschenschraubenschlüssel. Professioneller, haltbarer Ringmaul-Ratschenschraubenschlüssel aus Hochleistungs-Stahllegierung. Das dynamische 12-Punkt-Schraubprofil ermöglicht längere Lebensdauer der Befestigungselemente und ermöglicht mit einem kleinen 5°-Aktionsradius das Anziehen auch bei starkem Platzmangel. ISO1711-1- und DIN 3113-Norm Größen im Bereich von 6 bis 32 mm Schalter für schnellen Wechsel von links nach rechts Flaches, offenes Ende von 15° sorgt für bessere Zugänglichkeit Verchromte, matte Mikro-Oberfläche bietet eine hochwertige Oberfläche Weitere Informationen: | | Schraubenschlüsselart: | Ratschenschlüssel | Metrische Größe: | 11mm | Gesamtlänge: | 165 mm | Doppelseitig: | Ja | Material/Stoff: | Legierungsstahl | Finish: | Chrom | Größe: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel bahco, ratschenmaulschlüssel, ringratschen-maulschlüssel 11mm, 8766357, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Bahco, 1RM11, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,09* | € 13,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,02* | € 13,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,59* | € 13,46* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,08* | € 22,61* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,07* | € 37,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|