Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accuride Teleskopschiene, Stahl, DZ2431, 20kg max., 16mm breit, 20mm hoch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8765950
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2431-0035-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Typ = Teleskopschiene
Last max. = 20kg
Material = Stahl
Breite = 16mm
Höhe = 20mm
Führungslänge geschlossen = 350mm
Serie = DZ2431

DZ2431 – Teleskopschienen für einfache Anforderungen. Teleskopschienen aus glanzverzinktem Stahl Nennbelastung bis zu 20 kg 100% + Verlängerung 16 mm Schienendicke Flache Bauweise: nur 20 mm hoch
Weitere Informationen:
Typ:
Teleskopschiene
Last max.:
20kg
Material:
Stahl
Breite:
16mm
Höhe:
20mm
Führungslänge geschlossen:
350mm
Serie:
DZ2431
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, auszugschienen 350mm, 8765950, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rackschienen, Accuride, DZ24310035RS, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,92*
€ 61,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,54*
€ 61,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,44*
€ 51,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,81*
€ 50,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,00*
€ 44,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.