Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WASP WDI4700 2D Laser Barcode Scanner 15Zoll max. 230scans/s max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WASP WDI4700 2D Laser Barcode Scanner 15Zoll max. 230scans/s max.
WASP WDI4700 2D Laser Barcode Scanner 15Zoll max. 230scans/s max.
WASP WDI4700 2D Laser Barcode Scanner 15Zoll max. 230scans/s max.
Artikel-Nr.:
     108EL-8765819
Hersteller:
     Wasp
Herst.-Nr.:
     633809007149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Modell = WDI4700 2D
Scan-Technologien = Laser
Maximale Scan-Distanz = 15Zoll
Maximale Scan-Rate = 230scans/s
2D-Scanner = Ja
Abmessungen = 71 x 100 x 181mm
Gewicht = 450g
Höhe = 175mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 71mm

WASP-Barcode-Der WASP WDI4600 Barcode-Scanner ist ein neues Gerät, das 1D- und 2D-Barcodes einschließlich QR-Codes schnell liest. Der WDI4600 rationalisiert die Dateneingabe und ermöglicht das sofortige Hinzufügen von Barcode-Daten zu Tabellen, Word-Dokumenten und Datenbanken. Die Installation und Verwendung von WDI4600 ist schnell und einfach. Schließen Sie den WDI4600 direkt an den USB-Anschluss Ihres PCs an, und schon können Sie mit dem Scannen von 1D- und 2D-Barcodes beginnen. Eine integrierte 4-Punkt-Zielführung sorgt für eine präzise Lesezone und verringert versehentliches Einlesen. Das Mittelkreuz des Lasers bietet ein zielgerichtetes Scannen, wenn mehrere Barcodes im Blick sind, und ermöglicht das Lesen von Barcodes auf mobilen Geräten. Der WDI4600 funktioniert mit oder ohne Stativ und schaltet automatisch in den gewünschten Scan-Modus um. Lieferumfang 2D-Barcode-Scanner WDI4600 1,80 m USB-Kabel Scanner-Programmieranleitung 2 Jahre Garantie (optionale WASP-Schutzgarantie verfügbar) Kostenloser, unbegrenzter technischer Support für die Lebensdauer des ProduktsEigenschaften und VorteileVerbessern Sie Produktivität, und verhindern Sie Dateneingabefehler Omnidirektionales Einlesen Aggressive Scan-Engine bietet flexible Scan-Reichweite Einfache Implementierung und Verwendung Durch das robuste Design keine Ausfallzeit auf Grund von Bruchschaden Weniger ScantechnologieAnwendungen1D/2D-Barcodescannen in hohen Volumen Point-of-Sale für Büro und Einzelhandel Gesundheitswesen Lieferung und Annahme Gastronomie Reisen Unterhaltung
Weitere Informationen:
Modell:
WDI4700 2D
Scan-Technologien:
Laser
Maximale Scan-Distanz:
15Zoll
Maximale Scan-Rate:
230scans/s
2D-Scanner:
Ja
Abmessungen:
71 x 100 x 181mm
Gewicht:
450g
Höhe:
175mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
71mm
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, usb barcode scanner mobil, barcode scanner, barcode scanner usb, 8765819, Computertechnik und Peripheriegeräte, Barcode-Scanner und Zubehör, WASP, 633809007149, Computing & Peripherals, Barcode Scanners & Accessories, Barcode Scanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,90*
€ 447,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,86*
€ 446,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,28*
€ 408,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,88*
€ 381,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.