Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Kabelbinderzange für Kunststoff, max. 2,2 → 4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Facom Kabelbinderzange für Kunststoff, max. 2,2 → 4,8mm
Facom Kabelbinderzange für Kunststoff, max. 2,2 → 4,8mm
Facom Kabelbinderzange für Kunststoff, max. 2,2 → 4,8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8764960
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     986075
EAN/GTIN:
     3148519860757
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Kabelbinderkapazität = 2,2 → 4,8mm
Material/Stoff = Kunststoff

Automatische FACOM 986075-Kabelbinderzange. Wir präsentieren das professionelle Kabelbinderspannungs- und Bundling-Werkzeug von Facom. Die komfortable und kompakte Bauweise FACOM 986075 sorgt für einfache Bedienung und Sicherheit und gleichzeitig für hohe Leistung und problemlosen Betrieb. Hergestellt aus Durable Kunststoff garantieren eine lange Lebensdauer und wie üblich die höchste Qualität von FACOM-Werkzeugen. Eigenschaften und Vorteile:. Höchstes Qualitätsprodukt von FACOM Geeignete Kabelbinder 2,2 bis 4,8 mm breit und 1,6 mm dick Automatisches Schneiden von Kabelbinderenden Einfache Spannungseinstellung mit einem drehbaren Knopf schmale Nasenbügel für den Einbau in engen Räumen Kompakte und leichte Bauweise: 290 g. Typische Anwendung:. Kabelbinderpistolen sind Werkzeuge für Profis, die ein optimales Spannen und Schneiden von Kabelbindern suchen. Anders als herkömmliche Drahtschneider ziehen Kabelbinderpistolen den Kabelbinder und schneiden den überschüssigen Teil ab, sodass der Kabelbinderkopf ohne scharfe Kanten bleibt. Kabelbinderpistolen eignen sich für den Einsatz mit jeder Art von Kabelbindern aus verschiedenen Materialien. Kabelbinderspannungs- und Bündelwerkzeuge werden typischerweise verwendet von: Elektriker Internet-Systeminstallateure Klempner Kfz-Mechaniker DIYER. Häufig gestellte Fragen;. ;i>Wie funktioniert die Kabelbinderpistole? ;/i> Eine Kabelbinderpistole greift und zieht das Ende eines Kabelbinders dank eines Spanners in einem Pistolengehäuse, der durch einen manuellen Auslöser aktiviert wird. Sobald die erforderliche Spannung erreicht ist, schneidet die Klinge den überschüssigen Kabelbinder ab und hinterlässt eine saubere, sichere Oberfläche ohne scharfe Kanten
Weitere Informationen:
Kabelbinderkapazität:
2,2 → 4,8mm
Material/Stoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, facom kabelbinderzange, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, kabelbinderzange kunststoff, 8764960, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabelbinderzangen, Facom, 986075, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Tie Guns
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 83,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,55*
€ 84,05*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 73,50*
€ 94,28*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,32*
€ 94,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8111732
ab € 224,41*
Ähnlich
RS Pro
2061753
ab € 28,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.