Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelbinderzange, max. 2,2 → 4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelbinderzange, max. 2,2 → 4,8mm
RS PRO Kabelbinderzange, max. 2,2 → 4,8mm
RS PRO Kabelbinderzange, max. 2,2 → 4,8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8111732
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8111732
EAN/GTIN:
     5056112177838
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Kabelbinderkapazität = 2,2 → 4,8mm

RS PRO Kabelbindersattel. RS Pro Kabelbinder-Montage Dieses Zangen-Installationswerkzeug der bewährten Marke RS Pro ist die ideale Möglichkeit, um die Belastung von Hochleistungskabelanwendungen zu entfernen. Diese handbetätigte Zange wird zum Festziehen und Abschneiden von Kabelbindern mit einer Breite von bis zu 4,8 mm verwendet und ist eine schnellere und einfachere Möglichkeit, Kabelbinder an einzelnen oder Kabelbündeln anzubringen. Mit einer robusten Konstruktion und einem bequem angesetzten Auslösehebel ist das Werkzeug ideal für Komfort und Präzision über lange Betriebszeiten. Die Bedienung ist einfach. Stecken Sie zuerst das freie Ende des installierten Kabelbinders in die Zange. Betätigen Sie dann die Griffe, um den Kabelbinder zu spannen. Um den überschüssigen Kabelbinder zu trimmen, drücken Sie den Entriegelungshebel in Kombination mit Griffen. Dieses Kabelbinder-Montagewerkzeug ist für den Einsatz mit allen Standard-Kabelbindern geeignet, die 4,8 mm breit sind. Eigenschaften und Vorteile. Spannt schnell und schneidet automatisch Kabelbinder. Bündige Kabelbinderabtrennung verhindert scharfe Kanten und sorgt für Sicherheit. Anpassbare Spannungseinstellung. Anwendungen. Kabelbinder können in fast jeder Anwendung verwendet werden, in der Kabel verwendet werden. Ob zum Sichern einzelner Kabel oder zum Bündeln einzelner Kabel, Kabelbinder sind ein schnelles und effektives Kabelmanagement-Zubehör. Sie können auch als Befestigungselement in nicht-kabelbezogenen Anwendungen verwendet werden, bei denen ein Spannband immer nützlich sein kann. Dieses Kabelbinder-Installationswerkzeug wird verwendet, um eine Vereinheitlichung in Kabelbündelungs- und Kabelführungsanwendungen zu beschleunigen und hinzuzufügen. Sie können in der Regel in folgenden Bereichen verwendet werden: IT-Hardware-Management und Server Konstruktion und Kabelführung Büros und kommerzielle Anlagen. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Für Kabel und Kabelzubehör bietet RS Pro eine Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht. Von Verbindungselementen bis hin zu Steckverbindern und mehr - wir sind sicher, dass unser umfangreiches Sortiment an Spezialisten- und alltäglichen Produkten das bietet, was Sie für Ihren Erfolg benötigen.
Weitere Informationen:
Kabelbinderkapazität:
2,2 → 4,8mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, rs pro kabelbinderpistole, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, 8111732, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabelbinderzangen, RS PRO, TG5, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Tie Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,80*
€ 354,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,04*
€ 348,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
178490
ab € 9,07*
Zubehör
RS Pro
4920469
ab € 57,36*
Zubehör
RS Pro
8111498
ab € 8,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.