Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi FX5U SPS CPU, 32 Eing. Relais, Transistor Ausg.Typ Senke, Quelle Eing.Typ für MELSEC IQ-F,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8755682
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FX5U-64MT/ESS
EAN/GTIN:
     5059040236783
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX5U CPU
Mitsubishi FX5U-Serie
mitsubishi fx5u cpu
Hersteller Serie = FX5U
Anzahl der Eingänge = 32
Ausgangstyp = Relais, Transistor
Zur Verwendung mit = MELSEC IQ-F, Plattform-kompatible SPS Serie IQ
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Eingangstyp = Senke, Quelle
Anzahl der Ausgänge = 32
Verwendete Programmiersprache = FBD, Leiterdiagramm, ST

FX5U - CPU-Module. Das erste Modell in der Serie iQ-F ist das FX5U, das hohe Leistung in einem kompakten, kostengünstigen Paket bietet. Das FX5U setzt die FX-Tradition der kompletten Flexibilität durch eine großes Angebot an neuen und bestehenden Zusatz-Optionen fort, die die integrierten Funktionen von Ethernet, analogem E/A, Datenprotokollierung, Positionssteuerung, Sicherheit, Kommunikationen und als Standard integrierten Netzwerkfunktionen erweitern. Das FX5U bietet den Benutzern die Möglichkeit, leistungsstärkere Systeme zu spezifizieren, aber mit insgesamt weniger Bauteilen, wodurch Zeit und Kosten gespart werden. FX5U CPU-Basiseinheiten mit sehr schneller Verarbeitungszeit Ausführungen mit bis zu 256 Eingängen und Ausgängen Erweiterter Eingang/Ausgangs-Bereich für Netzwerke und komplexe Anwendungen Kann durch Kombination mit Erweiterungsmodulen aufgerüstet werden Integrierter SD-Kartensteckplatz Start/Stopp/Reset-Schalter Integrierter Ethernet-Anschluss, RS485 Zeigt die Eingangs- und Ausgangszustände über LEDs an Integrierte Echtzeituhr Programmiersoftware GX Works3
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
FX5U
Anzahl der Eingänge:
32
Ausgangstyp:
Relais, Transistor
Zur Verwendung mit:
MELSEC IQ-F, Plattform-kompatible SPS Serie IQ
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Eingangstyp:
Senke, Quelle
Anzahl der Ausgänge:
32
Verwendete Programmiersprache:
FBD, Leiterdiagramm, ST
Weitere Suchbegriffe: 8755682, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Mitsubishi, FX5U64MTESS, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.126,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,61*
€ 1.526,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,75*
€ 1.508,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,99*
€ 1.452,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,16*
€ 1.367,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,25*
€ 1.340,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitsubishi
FX5-CNV-BUS
ab € 39,41*
Zubehör
Mitsubishi
FX5-232ADP
ab € 141,28*
Zubehör
Mitsubishi
FX5-232-BD
ab € 147,23*
Zubehör
Mitsubishi
FX5-1PSU-5V
ab € 154,16*
Zubehör
Mitsubishi
FX5-8EX/ES
ab € 88,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.