Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi FX5 Kommunikationsmodul für CPU-Modul FX5U, CPU-Modul FX5UC, 1 x Strom, Spannung IN, 38 x 51,4 x 18,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8755720
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FX5-232-BD
EAN/GTIN:
     5059040236332
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX Kommunikationsmodul
Zubehörtyp = Kommunikationsmodul
Serie = FX5
Anzahl der Eingänge = 1
Zur Verwendung mit = CPU-Modul FX5U, CPU-Modul FX5UC
Anwendung = Kommunikation
Abmessungen = 38 x 51,4 x 18,2 mm

FX5 - Kommunikationsplatinen. Das erste Modell in der Serie iQ-F ist das FX5U, das hohe Leistung in einem kompakten, kostengünstigen Paket bietet. Das FX5U setzt die FX-Tradition der kompletten Flexibilität durch eine großes Angebot an neuen und bestehenden Zusatz-Optionen fort, die die integrierten Funktionen von Ethernet, analogem E/A, Datenprotokollierung, Positionssteuerung, Sicherheit, Kommunikationen und als Standard integrierten Netzwerkfunktionen erweitern. Das FX5U bietet den Benutzern die Möglichkeit, leistungsstärkere Systeme zu spezifizieren, aber mit insgesamt weniger Bauteilen, wodurch Zeit und Kosten gespart werden. FX5 Kommunikationsschnittstellen-Adapter Max. 1 Erweiterungs-Leiterplatte in der CPU RS-232-Ausführung, Best.-Nr. ; 875-5720 875-5720 RS-485-Ausführung, Best.-Nr. ; 875-5723 875-5723 RS-422-Ausführung, Best.-Nr. ; 875-5727 875-5727
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kommunikationsmodul
Serie:
FX5
Anzahl der Eingänge:
1
Zur Verwendung mit:
CPU-Modul FX5U, CPU-Modul FX5UC
Anwendung:
Kommunikation
Abmessungen:
38 x 51,4 x 18,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Mitsubishi FX5U CPU, Mitsubishi FX5U-Serie, Mitsubishi FX5U Kommunikationsmodul, System Q CPU-Modul, mitsubishi fx kommunikationsmodul, 8755720, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Mitsubishi, FX5232BD, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitsubishi
FX5U-32MR/ES
ab € 789,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.