Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Innovation 3RR Überwachungsrelais, 55mm x 111.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8751046
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RR2243-1FW30
EAN/GTIN:
     4011209936195
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Reihe = SIRIUS Innovation
Serie = 3RR
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 111.3mm
Länge = 55mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = –25 → +60 °C
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac/dc

Überwachungsrelais - Serie 3RR. Die Stromüberwachungsrelais SIRIUS 3RR21 und 3RR22 eignen sich für die Lastüberwachung von Motoren oder anderen Lasten. In 2 oder 3 Phasen überwachen sie den RMS-Wert von Wechselströmen auf Spannungsüberlastungen oder Unterschreitungen der eingestellten Schwellenwerte. Überwachungsrelais für Montage an Schütz 3RT2 Für Schütze der Größe S00 oder S0 Analog oder digital einstellbar Zur Alarm- und Warnungsüberwachung für Phasenfehler mit überhöhtem oder zu geringem Strom, Phasenfolgefehlern bei unterbrochenen Leitern sowie Warnungen und Alarme bei Rückstrom Schraubanschluss/Federklemme Ausgangskontakt als 1-poliger Wechsler
Weitere Informationen:
Reihe:
SIRIUS Innovation
Serie:
3RR
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
111.3mm
Länge:
55mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +60 °C
Versorgungsspannung:
24 → 240 V ac/dc
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Überwachungsrelais, siemens industrierelais, industrierelais, stromüberwachungsrelais 240v, 8751046, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Siemens, 3RR22431FW30, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,19*
€ 184,72*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,39*
€ 190,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,08*
€ 213,45*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 238,50*
€ 268,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 355,11*
€ 406,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,05*
€ 483,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,17*
€ 482,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,03*
€ 465,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,60*
€ 439,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RR2940
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.