Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED-Array Eisblau 3V, Ø 20mm 80 lm-Typ, 22000K Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ILS, LED-Array Eisblau 3V, Ø 20mm 80 lm-Typ, 22000K Aluminium
Artikel-Nr.:
     108EL-8750093
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-SL01-ICBL-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     5059045489924
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array weiss
Anzahl der LEDs = 1
LED Farbe = Eisblau
Oberflächenfarbe = 22000K
Lichtstrom typ. = 80 lm
Außendurchmesser = 20mm
Sockelmaterial = Aluminium
Nennstrom = 800mA
Anschluss Typ = Anschlusslitzen

PowerStar-LED-Arrays Stanley 1N. Die LED-Arrays Stanley 1N PowerStar von Intelligent LED Solutions (ILS) bieten eine LED aus der Serie 1N von Stanley Electric. Die Stanley 1N PowerStars sind in einer Reihe von Einzelfarben oder Weiß erhältlich und stellen eine leistungsstarke Lichtquelle in einem kompakten Formfaktor dar. Ihre einzigartige Auswahl von Farben wurde für Anwendungen im Einzelhandels- und Gastronomiebereich entwickelt. Weitere geeignete Anwendungen umfassen: allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Punktleuchten sowie Deckenleuchten.. Merkmale der Stanley 1N PowerStars: Einzel-LED-Modul 1 x Stanley Electric 1N LED Abmessungen: 20 x 20 x 3,85 mm Bis zu 60000 Stunden Lebensdauer (bis zu 70 % der ursprünglichen Helligkeit) 200 mm Anschlussdrähte Ökosystem an geeigneten Optiken, Kühlkörpern, Treibern usw. erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
LED Farbe:
Eisblau
Oberflächenfarbe:
22000K
Lichtstrom typ.:
80 lm
Außendurchmesser:
20mm
Sockelmaterial:
Aluminium
Nennstrom:
800mA
Anschluss Typ:
Anschlusslitzen
Weitere Suchbegriffe: led array, 8750093, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHSL01ICBLSC201WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-STAR-01.
ab € 24,57*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
ab € 1,09*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.