Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8741324 Herst.-Nr.: MRC-50-SCSC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Testreferenzkabel
Fluke Networks MRC-50-SCSC. Fluke Networks Multimode-Testreferenzkabel MRC50SCSC zum Prüfen von SC-angeschlossenen Fasern (SC/SC). Steckverbindertyp: SC/SC Multimode-Testreferenzkabel 50 μm SC/SC 2 m Länge Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Testreferenzkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, Referenzkabel, Referenzleitung, glasfaser-patchkabel 2m sc-sc, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, 8741324, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Glasfaser-Prüfgeräte-Zubehör, Fluke Networks, MRC50SCSC, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Fibre Tester Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 53,26* | € 69,01* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 56,11* | € 74,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,23* | € 74,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,71* | € 77,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,46* | € 83,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|