Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 100m Weiß PVC isoliert Ø 1.4mm UL1430


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 100m Weiß PVC isoliert Ø 1.4mm UL1430
Artikel-Nr.:
     108EL-8739945
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8739945
EAN/GTIN:
     5056112225850
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht weiß
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 11/0,16 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL1430
Serie = 1430
Isolierungsstärke = 1.4mm
Litzengröße = 0,16 mm

UL758, UL1581. RS UL 1430 Schaltdraht. Der UL1430-Schaltdraht wird verwendet für die interne Verdrahtung von elektronischen und elektrischen Geräten. 100 m Längen Leiter aus verzinnter Kupferlitze Verschiedene Farben 22, 24, 26, 28 AWG XLPVC-Material UL758, UL1581
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
11/0,16 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL1430
Serie:
1430
Isolierungsstärke:
1.4mm
Litzengröße:
0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht 0,2 mm², 8739945, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 143024WHI, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,1753* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 27,18*
€ 32,34
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,46*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.