Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faulhaber 1512 Bürsten-Getriebemotor bis 7 mNm 39:1, 6 V dc / 0,15 W, Wellen-Ø 2mm x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8734776
Hersteller:
     Faulhaber
Herst.-Nr.:
     1512U006SR 39:1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
faulhaber getriebemotor
getriebemotor
Versorgungsspannung = 6 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 0,15 W
Abtriebsdrehzahl = 129 U/min
Schaftdurchmesser = 2mm
Abtriebsdrehmoment max. = 7 mNm
Getriebekopftyp = Spur
Übersetzung = 39:1
Abmessungen = Ø 15 x 19 mm
Länge = 19mm
Serie = 1512

Flache Gleichstrommotoren FAULHABER Serie 1512. Gebürstete flache Gleichstrom-Getriebemotoren aus der Faulhaber Coreless Technology-Serie 2619 mit einem Getriebekopf. Hocheffizientes flaches Design Silber-Edelmetall-Kommutierung Verschiedene Getriebekopfversionen Rauscharm Hohes Drehmoment Leichte
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
6 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
0,15 W
Abtriebsdrehzahl:
129 U/min
Schaftdurchmesser:
2mm
Abtriebsdrehmoment max.:
7 mNm
Getriebekopftyp:
Spur
Übersetzung:
39:1
Abmessungen:
Ø 15 x 19 mm
Länge:
19mm
Serie:
1512
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 6v, 8734776, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Faulhaber, 1512U006SR39:1, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.