Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristormodul 720A TO-200AB 1400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8732348
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-ST330C14C0
EAN/GTIN:
     5059040808034
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
On-State Strom durchschnittlich = 720A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-200AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1400V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 200mA
Gate-Triggerspannung max. = 3V
Haltestrom max. = 600mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 42 (Dia.) x 15.1mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 50mA

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
720A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-200AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1400V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
200mA
Gate-Triggerspannung max.:
3V
Haltestrom max.:
600mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
42 (Dia.) x 15.1mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
50mA
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 8732348, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VSST330C14C0, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,90*
€ 137,84*
€ 5,90*
ab € 111,24*
€ 179,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.