Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Xtra-Guard 2 Steuerkabel, 6-adrig x 0,35 mm² Schwarz, 30m, 22 AWG, Folie


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Xtra-Guard 2 Steuerkabel, 6-adrig x 0,35 mm² Schwarz, 30m, 22 AWG, Folie
Alpha Wire Xtra-Guard 2 Steuerkabel, 6-adrig x 0,35 mm² Schwarz, 30m, 22 AWG, Folie
Alpha Wire Xtra-Guard 2 Steuerkabel, 6-adrig x 0,35 mm² Schwarz, 30m, 22 AWG, Folie
Artikel-Nr.:
     108EL-8731285
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     25196 BK005
EAN/GTIN:
     5059039014606
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 6x0,75
Serie = Xtra-Guard 2
Aderzahl = 6
Leiterquerschnitt = 0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 22 AWG
Außendurchmesser = 5.66mm
Mantelmaterial = PUR
Standards = CE, CSA, UL
Schirmungsart = Folie
Weitere Informationen:
Serie:
Xtra-Guard 2
Aderzahl:
6
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
22 AWG
Außendurchmesser:
5.66mm
Mantelmaterial:
PUR
Standards:
CE, CSA, UL
Schirmungsart:
Folie
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 30 m, 8731285, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 25196BK005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,71*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 8,59034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 334,68*
€ 398,27
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 324,92*
€ 386,65
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 302,27*
€ 359,70
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 283,44*
€ 337,29
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 257,71*
€ 306,67
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,75*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 61,31*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.