| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8726107 Herst.-Nr.: SSU16-M16-M EAN/GTIN: 5052446030733 |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 16mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = M16 Material = Edelstahl Schutzart = IP40 Finish = Satin Serie = SSU
London Underground Certificate Nr. 296 ERFÜLLT DIE NORM LUL 1-085-A3 Schienenzulassung REACh RoHS-konform BS EN IEC 61386 CE. Feste Leerrohrverschraubung SSU M, mit Außengewinde. Feste Leerrohrverschraubung SSU M, mit Außengewinde Zweiteilig, umfasst Gehäuse und Körper mit Außengewinde. Diese Verschraubung kann in einen Ausbruch eingeführt und mit einer Kontermutter gesichert werden. Edelstahl 316 Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 16mm | Fitting Typ: | Gerade | Gewindegröße: | M16 | Material: | Edelstahl | Schutzart: | IP40 | Finish: | Satin | Serie: | SSU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr edelstahl, elektroinstallationsrohr, flexicon kabelrohr, 8726107, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, SSU16M16M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |