Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8722519
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8722519
EAN/GTIN:
     5056112221234
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ j
thermoelement
Temperatursensor-Typ = J
Fühlerdurchmesser = 4mm
Fühlerlänge = 25mm
Fühlermaterial = Edelstahl°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform

Thermoelemente vom Typ J oder K gemäß IEC 584. Thermoelemente mit geerdeter Spitze RS Pro Typ K und J. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von Thermoelementen mit geerdeter Spitze Typ K und J. Diese Thermoelemente werden mit einem hochwertigen Kabel aus glasfaserverstärktem Edelstahl hergestellt und sind eine fantastische Lösung für die Temperaturmessung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Maximale Betriebstemperatur von +350 °C ;/li> ;li>Erfüllt IEC-Normen ;/li> ;li>In dieser Serie sind verschiedene Sondendurchmesser erhältlich. ;/li> ;li>Schnelle Ansprechzeit durch die geerdete Spitze an der Verbindung ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Thermoelemente haben eine Vielzahl von Anwendungen wie: ;ul> ;li>Medizin - Forschung zur DNA- und hypodermischen Einsteckung zur Erkennung eines tumors. ;/li> ;li>Fahrzeugdiagnose - zur Überwachung und Einstellung von Faktoren wie Batteriezustand, Ablesewerte, Zündkerzenfunktion und Bremsleistung. ;/li> ;li>Temperaturmesswerte in Kesseln, Heizungssensoren und Öfen ;/li> ;li>Lebensmittelthermometer, industrielle Sonden und Sensoren ;/li> ;/ul>. Was sind Thermoelementsensoren Typ K und Typ J?. Typ-K-Sensoren, die typischerweise einen Temperaturbereich von -200 bis +1260 °C haben, sind bekannt für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Branchen. Typ-K-Sensoren sind außerdem sehr genau und zuverlässig über einen großen Betriebstemperaturbereich hinweg. Typ-J-Sensoren haben einen engeren Temperaturbereich von -40 °C bis +750 °C. Wenn sie regelmäßig übermäßiger Hitze ausgesetzt sind, haben sie eine kürzere Lebensdauer. Sensoren vom Typ J gelten als sehr vielseitig und eignen sich ideal für die Erfassung von Messwerte
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
J
Fühlerdurchmesser:
4mm
Fühlerlänge:
25mm
Fühlermaterial:
Edelstahl°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ j, 8722519, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ1247RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.456,34*
Zubehör
RS Pro
8722547
ab € 38,27*
Zubehör
RS Pro
8722531
ab € 42,36*
Zubehör
RS Pro
8722540
ab € 45,25*
Zubehör
RS Pro
8722515
ab € 41,40*
Zubehör
RS Pro
8722543
ab € 38,05*
Zubehör
RS Pro
8722537
ab € 40,37*
Zubehör
RS Pro
8722528
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.