| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8722391 Herst.-Nr.: FU32-M32-S EAN/GTIN: 5052446022721 |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 32mm Fitting Typ = Gerade, drehbar Gewindegröße = M32 Material = Messing nickelplattiert Schutzart = IP40 Finish = Nickelplattiert Serie = FU
CE BS EN IEC 61386 U-Bahn REACh RoHS-konform. Zweiteilige FU-S-Leerrohrverschraubung aus vernickeltem Messing mit drehbarem Außengewinde. Flexicon FU-Metallverschraubungen werden in Großbritannien nach den höchsten Standards gefertigt. Sie zeichnen sich durch hohe Zugfestigkeit aus und unterliegen einer Schwingungsprüfung für sichere Anlagen. Einfache Konstruktion für einen einfachen Einbau; getestet und zugelassen gemäß den neuesten nationalen und internationalen Normen. Gerade Leerrohrverschraubung mit drehbarem Außengewinde Zweiteilige Verschraubungen mit Außengewinde Kann mit Gewindeeinführungen oder Ausbruch verwendet und mit einer Sicherungsmutter gesichert werden Messing, vernickelt IP40 Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 32mm | Fitting Typ: | Gerade, drehbar | Gewindegröße: | M32 | Material: | Messing nickelplattiert | Schutzart: | IP40 | Finish: | Nickelplattiert | Serie: | FU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, flexicon kabelrohr, elektroinstallationsrohr, schutzrohr messing, 8722391, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, FU32M32S, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |