| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8722354 Herst.-Nr.: FU16-M20-M EAN/GTIN: 5052446022165 |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 16mm Fitting Typ = Fest extern Gewindegröße = M20 Material = Messing nickelplattiert Schutzart = IP40 Finish = Nickelplattiert Serie = FU
CE BS EN IEC 61386 U-Bahn REACh RoHS-konform. Gerade FU-M-Verschraubung aus vernickeltem Messing mit festem Außengewinde. Flexicon FU-Metallverschraubungen werden in Großbritannien nach den höchsten Standards gefertigt. Sie zeichnen sich durch hohe Zugfestigkeit aus und unterliegen einer Schwingungsprüfung für sichere Anlagen. Einfache Konstruktion für einen einfachen Einbau; getestet und zugelassen gemäß den neuesten nationalen und internationalen Normen. Leerrohrverschraubung mit festem Außengewinde Zweiteilige Verschraubungen mit metrischem Außengewinde Diese Verschraubung kann in einen Ausbruch eingesetzt und mit einer Gegenmutter befestigt werden Messing, vernickelt IP40 Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 16mm | Fitting Typ: | Fest extern | Gewindegröße: | M20 | Material: | Messing nickelplattiert | Schutzart: | IP40 | Finish: | Nickelplattiert | Serie: | FU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, flexicon kabelrohr, elektroinstallationsrohr, schutzrohr messing, 8722354, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, FU16M20M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |