Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon FPAX Nylon 66 Kabelrohr Befestigung 90° Winkel M25 28mm Schwarz Schwarz-Finish IP66, IP67, IP68, IP69K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8722250
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     FPAX28-M25-90B
EAN/GTIN:
     5052446013965
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 28mm
Fitting Typ = 90° Winkel
Gewindegröße = M25
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69K
Finish = Schwarz
Serie = FPAX

CE BS EN IEC 61386 Lloyds Register UL-Zulassung Reichweite RoHS-konform. Leerrohrarmaturen FPAX, 90°-Winkelstück. Leerrohrarmatur, 90°-Winkelstück, mit Außengewinde, schnelle Einpassung, mit zusätzlicher Leerrohrdichtung. Geeignet für Ausbrüche. Schnelle Einpassung Lieferung mit zusätzlicher Leerrohrdichtung und gleichbleibender Dichtfläche IP-Schutzart: IP66 + IP67 + IP68 (2 bar) + IP69 Vibrations- und stoßgeprüft gemäß EN61373 Kat 2 Verfälschungssicher Können mit Schraubendreher entfernt werden Alle runden Zähne bieten eine hohe Abziehfestigkeit Winkelstück verfügt über gesenkte Bohrung zur Vereinfachung der Installation von Kabeln und zum Schutz der Kabel bei Installation Geeignet für Leerrohre mit feinem und grobem Rastermaß
Weitere Informationen:
Größe nom.:
28mm
Fitting Typ:
90° Winkel
Gewindegröße:
M25
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP66, IP67, IP68, IP69K
Finish:
Schwarz
Serie:
FPAX
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, flexicon kabelrohr, 8722250, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, FPAX28M2590B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,77*
€ 106,8263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,48*
€ 104,1012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,02*
€ 80,9438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,34*
€ 80,1346
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 63,91*
€ 76,0529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,70*
€ 63,903
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FPAS28B-10M
ab € 36,90*
Zubehör
Flexicon
FPAS28B-25M
ab € 103,70*
Zubehör
Flexicon
FPAS28B-50M
ab € 152,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.