Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon FPAX Nylon 66 Kabelrohr Befestigung Gerade M32 28mm Schwarz Schwarz-Finish IP66, IP67, IP68, IP69K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8722228
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     FPAX28-M32B
EAN/GTIN:
     5052446014023
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 28mm
Fitting Typ = Gerade
Gewindegröße = M32
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69K
Finish = Schwarz
Serie = FPAX

CE BS EN IEC 61386 Lloyds Register UL-Zulassung Reichweite RoHS-konform. Leerrohrarmaturen FPAX, gerade, Außengewinde. Gerade Leerrohrarmaturen mit zusätzlicher Leerrohrdichtung, schnelle Einpassung, mit externem Gewinde. Für Ausbrüche oder Gewindeeinführungen geeignet. Schnelle Einpassung Lieferung mit zusätzlicher Leerrohrdichtung und gleichbleibender Dichtfläche IP-Schutzart: IP66 + IP67 + IP68 (2 bar) + IP69 Vibrations- und stoßgeprüft gemäß EN61373 Kat 2 Verfälschungssicher Können mit Schraubendreher entfernt werden Alle runden Zähne bieten eine hohe Abziehfestigkeit Geeignet für Leerrohre mit feinem und grobem Rastermaß
Weitere Informationen:
Größe nom.:
28mm
Fitting Typ:
Gerade
Gewindegröße:
M32
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP66, IP67, IP68, IP69K
Finish:
Schwarz
Serie:
FPAX
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, flexicon kabelrohr, 8722228, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, FPAX28M32B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,14*
€ 65,6166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,13*
€ 64,4147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,70*
€ 49,623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,36*
€ 48,0284
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 38,51*
€ 45,8269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,29*
€ 45,5651
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FPAS28B-10M
ab € 36,90*
Zubehör
Flexicon
FPAS28B-50M
ab € 152,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.