| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8722200 Herst.-Nr.: FPAX13-M16B EAN/GTIN: 5052446012838 |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 13mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = M16 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69K Finish = Schwarz Serie = FPAX
CE BS EN IEC 61386 Lloyds Register UL-Zulassung Reichweite RoHS-konform. Leerrohrarmaturen FPAX, gerade, Außengewinde. Gerade Leerrohrarmaturen mit zusätzlicher Leerrohrdichtung, schnelle Einpassung, mit externem Gewinde. Für Ausbrüche oder Gewindeeinführungen geeignet. Schnelle Einpassung Lieferung mit zusätzlicher Leerrohrdichtung und gleichbleibender Dichtfläche IP-Schutzart: IP66 + IP67 + IP68 (2 bar) + IP69 Vibrations- und stoßgeprüft gemäß EN61373 Kat 2 Verfälschungssicher Können mit Schraubendreher entfernt werden Alle runden Zähne bieten eine hohe Abziehfestigkeit Geeignet für Leerrohre mit feinem und grobem Rastermaß Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 13mm | Fitting Typ: | Gerade | Gewindegröße: | M16 | Material: | Nylon 66 | Farbe: | Schwarz | Schutzart: | IP66, IP67, IP68, IP69K | Finish: | Schwarz | Serie: | FPAX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, flexicon kabelrohr, 8722200, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, FPAX13M16B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |