| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8722159 Herst.-Nr.: FPA21-M25B EAN/GTIN: 5052446008503 |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 21mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = M25 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Finish = Schwarz Serie = FPA
CE BS EN IEC 61386 Lloyds Register UL-Zulassung REACh RoHS-konform. FPA-Leerrohranschluss, gerade, Außengewinde. Kabelkanalanschluss, gerade, Außengewinde. Einteilig, Schnellsitz für Ausbrüche oder Gewindeeinführungen geeignet. 1 Teil Schnellsitz Schutzart: IP66 Vibrations- und Stoßprüfung gemäß EN61375 Cat2 Verfälschungssicher Alle runden Zähne sorgen für hohe Abzugsfestigkeit Können mittels eines flachen Schlitzschraubendrehers entfernt werden Temperaturbereich: -50 °C bis +135 °C Geringe Brandgefahr (LFH) Halogenfrei, schwefel- und phosphorfrei Farbe: Schwarz Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 21mm | Fitting Typ: | Gerade | Gewindegröße: | M25 | Material: | Nylon 66 | Farbe: | Schwarz | Schutzart: | IP66 | Finish: | Schwarz | Serie: | FPA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, flexicon kabelrohr, 8722159, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, FPA21M25B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |