Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER THD 10N DC/DC-Wandler 10W 12 V dc IN, 3.3V dc OUT / 2.7A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8711773
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THD 10-1210N
EAN/GTIN:
     5059039903580
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 10W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 2.7A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 20.3mm
Serie = THD 10N
Lastausregelung = 0.012
Temperatur min. = -40°C

UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1. UL/cUL. Traco 10 W geregelter isolierter DC/DC-Konverter – Serie THD10-N. Bei der Serie THD 10N von Traco Power handelt es sich um isolierte DC/DC-Hochleistungskonverter mit 10 W in einem flachen DIL-24-Gehäuse, mit Anschlussbelegung gemäß Industrienorm. Diese DC/DC-Konverter verfügen außerdem über einen integrierten Überspannungsschutz und integrierten EMI-Filter gemäß EN 55022, Klasse A. Die DC/DC-Wandler der Serie THD 10N haben ein komplettes SMD-Design mit exklusivem Einsatz von Keramikkondensatoren; dadurch wird eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer gewährleistet. Typische Anwendungen für diese Wandler sind Industrieelektronik, Messtechnik, Datenübertragungssysteme und batteriebetriebene Geräte mit begrenztem Platz auf der Leiterplatte. Großer 2:1-Eingangsspannungsbereich Hoher Wirkungsgrad bis 87 % Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C Interner EMI-Filter entspricht EN 55022, Klasse A E/A-Isolierung: 1500 V dc Remote EIN/AUS Keine Mindestlast erforderlich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
10W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
2.7A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
20.3mm
Serie:
THD 10N
Lastausregelung:
0.012
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 10w, 8711773, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, THD101210N, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 21,704*
€ 27,031*
1
€ 6,90*
ab € 20,73*
€ 31,79*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 16,97*
€ 32,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,66*
€ 32,82*
1
€ 5,90*
ab € 21,71*
€ 35,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TEL 10-1210
ab € 17,19*
Ähnlich
Traco
THD 10-2410WIN
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.