| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8702274 Herst.-Nr.: 6051.2001 EAN/GTIN: 5059039759194 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = IEC C13 Steckverbinder 2 = US-Stecker Typ B Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Betriebsspannung = 125 V ac Nennstrom = 10 A Außenmantelmaterial = PVC
IEC 61140. Netzkabelsätze der Serie V-Lock mit IEC-Steckverbindern. Eine umfassende Auswahl europäischer, amerikanischer, australischer, chinesischer und japanischer Netzkabelsätze und Verbindung zu IEC C13- oder C19-Netzkabelsätzen von Schurter, mit dem V-Lock-Verriegelungssystem. Das V-Lock-System ist so gestaltet, dass es versehentliche Trennung verhindert. Der gelbe Verriegelungsmechanismus wird durch zweimaliges Drücken des integrierten Hebels ausgelöst, wodurch der Bedarf zusätzlicher Hardware nicht mehr besteht und so Kosten und Installationszeit eingespart werden können. Anwendungen für diese RoHs-konforme V-Lock-Kabelbaugruppe schließen tragbare medizintechnische Geräte, Laborausstattung, Telekommunikations- und Datenkommunikationsgeräte sowie Audioanlagen ein. Geeignet für Geräte mit Schutzklasse I. Eigenschaften und Vorteile:. Verriegelungssystem V-Lock RoHS-kompatibel Keine zusätzliche Kabelbefestigungs-Hardware Zeitsparende Montage Bis zu 200 N Haltekraft bei der Befestigung mit einem V-Lock-Einlass Schwarzes PVC-Kabel mit 2 m Länge Temperaturbereich: –25 bis +70 °C Schwarzes PVC-Kabel Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | IEC C13 | Steckverbinder 2: | US-Stecker Typ B | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Betriebsspannung: | 125 V ac | Nennstrom: | 10 A | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 2m, anschlussleitung, 8702274, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, Schurter, 60512001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,72* | € 12,80* | | | | | 49 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 7,09* | € 12,82* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,15* | € 14,73* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,39* | € 15,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|