Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 6051.2001 LEITUNG,V-LOCK,USSTECKER,C13,2M,SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2064391
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P auf Kaltgerätebuchse (IEC 320 C13)
  • Nennspannung: 125 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 2m, anschlussleitung, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, SCHURTER, 6051.2001, 2064391, 206-4391
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 7,08*
    € 12,88*
    € 6,90*
    ab € 7,68*
    € 14,60*
    € 8,95*
    ab € 10,16*
    € 14,84*
    € 5,90*
    ab € 7,38*
    € 15,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    GSF1.1201.31.21
    ab € 1,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.