Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO E314K, G1/4 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 230 V ac, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8692281
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     E314K121S1V01-230V 50HZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 230 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = G1/4 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Öl, Wasser
Typ = 3/2-Wege
Ventilöffnung = 2.4mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar (Luft), 6 bar (Öl), 8 bar (Wasser)
Betriebstemperaturbereich = –25 → +90° C
Gewinde Fitting Typ = G
Öffnungszeit max. = 25ms

Drei-Wege, direkt angetriebene Ventile, Öffner. Direkt angetriebene Magnetventile mit Edelstahl- oder Messingchassis und Dichtungen aus NBR-Gummi. Ausgestattet mit einem manuelle Überdruckschutz und geeignet für die Verwendung mit Luft, Edelgasen, Öl und Wasser. ASCO-Magnetventile der Serie 314 bieten eine kompakte Lösung zur Steuerung von einfachwirkenden Betätigungselementen oder Systemen zum Füllen und Entleeren. Eigenschaften und Vorteile. Kompaktes Ventil für einfachwirkende Betätigungselementsteuerung Hohe Betriebsdrehzahl Ventil optimiert für allgemeine 3-Wege-Vorsteuerungsanwendungen, nur eine Feder und zwei bewegliche Teile CE-Kennzeichnung Ventile erfordern keinen Mindestbetriebsdruck Erfüllen alle relevanten EG-Richtlinien. Einbau. Können in jeder beliebigen Position montiert werden, ohne den Betrieb zu stören Magnetventil verfügt über 2 Befestigungslöcher im Gehäuse Rohranschlüsse 1/4 (G) haben Standard-Kombinationsgewinde gemäß ISO 228/1 und ISO 7/1. Rohranschlüsse G 1/8 haben Standardgewinde gemäß ISO 228/1 Installations-/Wartungsanweisungen sind im Lieferumfang jedes Ventils enthalten
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
G1/4 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Öl, Wasser
Typ:
3/2-Wege
Ventilöffnung:
2.4mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar (Luft), 6 bar (Öl), 8 bar (Wasser)
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +90° C
Gewinde Fitting Typ:
G
Öffnungszeit max.:
25ms
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, magnetventile für öle, 3/2 wegeventil 24v, 8692281, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, E314K121S1V01230V50HZ, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.