Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter TA45 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 2-polig, 5A, 60 V dc, 240V ac, Thermisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8689184
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4430.2295
EAN/GTIN:
     5059039774357
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig
Strom = 5 A, 500A
Polzahl = 2
Betriebsspannung = 60 V dc, 240V ac
Serie = TA45
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 240V
Montageart = Frontplattenmontage
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer SchutzschalterV

Überlastschalter der Serie TA45. Professional Range der thermischen Überlastschalter der Serie TA45 von Schurter Die Überlastschalter werden üblicherweise in Anwendungen wie Motoren, Netzteilen und Bearbeitungsmaschinen verwendet. Betätigungsart - Kippschalter
Weitere Informationen:
Strom:
5 A, 500A
Polzahl:
2
Betriebsspannung:
60 V dc, 240V ac
Serie:
TA45
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
240V
Montageart:
Frontplattenmontage
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer SchutzschalterV
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, sicherungsautomat schurter, 8689184, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Schurter, 44302295, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 22,5975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 541,21*
€ 644,0399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 540,07*
€ 642,6833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 512,39*
€ 609,7441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 494,14*
€ 588,0266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 451,95*
€ 537,8205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.