Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET TAN ENG KIT 20 TANTALKONDENSATOREN, SMD, KOMMERZIELL


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475120
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     TAN ENG KIT 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
Produktpalette: KEMET Engineering Kits Series
  • Lieferumfang des Kits: 20 Tantal-Kondensatoren der Baureihe T491 mit MnO2, 1µF bis 470µF, für kommerzielle Anwendungen
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, kondensator sortiment, smd kondensator 50v, Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, KEMET, TAN ENG KIT 20, 2475120, 247-5120
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 65,21*
    € 96,26*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 101,63*
    € 132,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 96,26*
    € 114,55
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 95,27*
    € 113,37
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 91,62*
    € 109,03
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 85,40*
    € 101,63
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 76,88*
    € 91,49
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 75,34*
    € 89,65
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 65,21*
    € 77,60
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 65,21* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.